防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別500
容量(L)1
アズワン品番62-3800-46
危険物の類別非危険物
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
ウイルス・細菌等の除菌・消臭・除去に適しています。エタノール(76.9~81.4vol%)に安定化二酸化塩素(200ppm)を配合した塩素系エタノール製剤です。
主成分エタノール76.9~81.4vol%・安定化二酸化塩素200ppm・グリセリン
繰り返し・詰め替え対応
こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
容量(mL)500
アズワン品番62-3800-67
1箱(2本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン)を配合していますので手指にや
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
次亜塩素酸ソーダー配合により強力な除菌洗浄作用を発揮します。ウイルス・一般細菌等に汚染されやすい血清・血液等を扱う試験管などのガラス器具の除菌・洗浄に最適。アルカリ性です。
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
色外袋:透明 内袋:グリーン
アルカリ溶液を安全、簡単に中和し、排水できます。
容量(g)400×5
アズワン品番62-3800-48
1箱(5袋)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
浸漬・超音波兼用洗剤(粉末タイプ)。アルカリ性です。
特に脂肪・蛋白汚染・マジックインキの洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
イルガサン(トリクロサン)は配合しておりませんので安心です。すすぎ性の良い、さっぱりとした洗い上がり!!
耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720
材質PP
耐熱温度(℃)131
ウイルス・一般細菌に不活性作用のあるCAEを配合した高級アルコール系の特殊医療・理化学器具洗浄剤です。除菌を兼ねた洗浄と静菌力ももっています。
容量4kg
アズワン品番69-8450-94
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100
アズワン品番62-3800-03
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
シリコン系の汚れにはもちろん、血液・血清・脂肪・蛋白・染色液・マジックインキなどの洗浄に最適です。中性です。
CAE配合の除菌ハンドソープです。弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
容量(mL)500
アズワン品番62-3800-02
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
CAE+エタノール59W/W%配合洗浄剤。ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい血液・血清等を扱う器具類及び実験台、壁面、試験機器、フロア等にスプレー又は拭き取るだけですぐれた除菌、清浄効果を発揮します。
成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)50
区分雑品
繰り返し・詰め替え対応
マジックインキ・ラベル除去・脂肪・蛋白汚染の洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
実験動物飼育箱洗浄剤動物飼育箱の汚れや、糞尿受け皿にこびりついた尿石等速やかに洗浄除去します。酸性液体洗剤です。
危険物の類別非危険物
蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。発泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別B 発泡性
蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。無泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別A 無泡性
ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
詰替えボトル
成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満
種別スプレーガン
容量(mL)500
区分雑品
容量(L)0.5
アズワン品番62-3800-41
エタノール濃度(v/v%)50
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。中性です。
種別300
防錆・防食剤。ホワイト7SW-600は、アルミニウム・アルミニウム合金・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別600
容量(L)1
アズワン品番62-3800-47
危険物の類別非危険物
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
二酸化塩素によるウィルスや80%エタノールによる細菌等の除去・消臭・除菌に優れた効果を発揮します。
ヒアルロン酸・尿素配合の泡タイプのハンドソープです。
配合成分の安定二酸化塩素で優れたウィルス除去・除菌・消臭効果を実現。
効果除菌、消臭
松吉医科器械コード23-2873-00
1式(20本×800mL)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ