絞り込み
ブランド
- 安立計器
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
安立計器
安立計器のページです。安立計器は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在145件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 安立計器株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-4-5 |

ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
静止表面用温度センサ A形シリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から14日以内出荷A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
はんだコテ先温度センサ CRシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1組(2本)ほか当日出荷から14日以内出荷CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定使用温度範囲(℃)0~500許容差±4.0℃(100~300℃における)応答速度5秒
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ
安立計器¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から12日以内出荷AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上向き(接触板)平行仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
ジョイント部品(熱電対同種金属)
安立計器¥6,898税込¥7,5881個ほか当日出荷から8日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ
安立計器¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から19日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができますセンサータイプK熱電対
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から15日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
微小表面用温度センサ CSシリーズ
安立計器¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から22日以内出荷CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ
安立計器¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から12日以内出荷CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)ですコード標準コードプラグ形状標準プラグ
Bluetoothハンディタイプ温度計
安立計器¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から11日以内出荷Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ
安立計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
空気温度用センサ ATシリーズ
安立計器¥9,498~税込¥10,448~1本8日以内出荷から14日以内出荷ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
安立計器¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から14日以内出荷S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1
センサー A-231E-00-1-TC1-ASP
安立計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
安立計器¥25,980~税込¥28,578~1本13日以内出荷から17日以内出荷半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
【標準用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷から14日以内出荷半固形物・液体一般用使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット
安立計器¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷から3日以内出荷標準のステンレスガード材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高精度ハンディタイプ温度計
安立計器¥49,980~税込¥54,978~1台7日以内出荷から16日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)寸法(mm)82×166×36特性防水
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~210コード種類低温タイプ標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
【レンタル】蛍光式光ファイバー温度計
安立計器¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。入力点数1測定範囲(℃)-195~450(センサーの測定温度範囲:-190~260℃)分解能(℃)0.1精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ
安立計器¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷から16日以内出荷AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)リニアライザデジタルリニアライザ方式
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から14日以内出荷BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
走行線用温度センサ MWシリーズ
安立計器¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から14日以内出荷MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷から12日以内出荷UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール仕様グリップの有無:有
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷から14日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ
安立計器¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷から15日以内出荷計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において)質量(g)約350(乾電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く入力熱電対入力(タイプE)1点分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10サンプリング周期約500ms
ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ
安立計器¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷簡単操作のベーシックモデル。K熱電対タイプ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-96
高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本13日以内出荷から24日以内出荷被覆極細温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
ANPプラグ
安立計器¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から9日以内出荷ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ
安立計器¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができますセンサータイプE熱電対
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷から10日以内出荷フッ素樹脂コーティング仕様使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
安立計器¥66,980税込¥73,6781セット14日以内出荷標準のステンレスガード材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)