絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,230)
  • Merck(メルクミリポア)(2,972)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,390)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,547)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,075)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ

    安立計器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
    センサータイプK熱電対
  • 高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器

    高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    13日以内出荷から24日以内出荷
    被覆極細温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
    仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
  • 高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器

    高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

    安立計器
    25,980税込28,578
    1本
    13日以内出荷から17日以内出荷
    半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
    仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
  • 熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ

    安立計器
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
    センサータイプE熱電対
  • 高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ 安立計器

    高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ

    安立計器
    30,980税込34,078
    1本
    13日以内出荷
    低温用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
    長さ(mm)保護管:100使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:1.5応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
  • 熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器

    熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
    仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10センサータイプK熱電対アズワン品番65-3532-09リード線長さ(m)10
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)センサータイプE熱電対アズワン品番65-3543-07シース外径(Φmm)12リード線長さ(m)1
  • R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器

    R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷
    Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
    仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ使用温度範囲(℃)-50~250センサータイプE熱電対アズワン品番65-3529-24リード線長さ(m)1
  • 熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器

    熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
    仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-08リード線長さ(m)10
  • 熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ANP-Kシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ANP-Kシリーズ

    安立計器
    2,798税込3,078
    1個
    19日以内出荷
    ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
    仕様熱電対の種類:Kタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-32
  • 熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ

    安立計器
    2,798税込3,078
    1個
    12日以内出荷
    ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
    仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-27
  • R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器

    R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷
    Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
    仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグ使用温度範囲(℃)-50~250センサータイプK熱電対アズワン品番65-3529-25リード線長さ(m)1
  • 熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 安立計器

    熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン

    安立計器
    1,498税込1,648
    1個
    12日以内出荷
    ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
    仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 耐熱温度(℃):150センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-30
  • 熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ

    安立計器
    1,498税込1,648
    1個
    12日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
    仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-14シース外径(Φmm)2.5
  • 熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:F ANP-Eシリーズ 安立計器

    熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:F ANP-Eシリーズ

    安立計器
    1,498税込1,648
    1個
    12日以内出荷
    ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
    仕様●熱電対の種類:Eタイプ●形状:F●材質:ナイロン●耐熱温度(℃):150センサータイプE熱電対アズワン品番65-3532-28