カテゴリ

  • 測定用品(88)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(6,518)
  • Panasonic(パナソニック)(4,782)
  • VISHAY(1,931)
  • KEMET(1,372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,320)
  • MURATA(村田製作所)(920)
  • フエニックス・コンタクト(865)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(834)
  • ニチコン(820)
  • WURTH ELEKTRONIK(695)
  • BOURNS(616)
  • SAMTEC(562)
  • YAMAZEN(山善)(558)
  • EPCOS(531)
  • KOA(513)
  • Optibelt(485)
  • AMPHENOL(449)
  • 天領まな板(436)
  • 山県化学(404)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「おんさ」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 安立計器デジタル温度計安立計器
44,980税込49,478
1台(1台)
8日以内出荷
低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ 安立計器高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ安立計器
30,980税込34,078
1本
13日以内出荷
低温用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)保護管:100使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:1.5応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
13日以内出荷から24日以内出荷
被覆極細温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
半固形・液体一般用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無) 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)安立計器
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
汎用タイプの静止表面用温度センサです。
仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無) 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)安立計器
60,880税込66,968
1本
15日以内出荷
接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無) 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)安立計器
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様グリップの有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなし
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-09
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ安立計器
22,980税込25,278
1本
10日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)アズワン品番65-3543-07
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-24
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-08
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-25
【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
88,980税込97,878
1セット
20日以内出荷
高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度温度計】内部温度センサセット安立計器
84,980税込93,478
1セット
25日以内出荷
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【食品用温度計】内部温度センサセット安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器【標準用温度計】内部温度センサセット安立計器
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
73,980税込81,378
1セット
14日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【低温用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ 安立計器ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ安立計器
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
22日以内出荷
SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ 安立計器高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ安立計器
29,980税込32,978
1本
22日以内出荷
BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
22日以内出荷
液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃
自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器自重形温度センサ WEシリーズ安立計器
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイプコード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)パイプ形状ストレートタイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器低温用温度センサ BRシリーズ安立計器
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ測定対象冷蔵・冷凍庫用
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
被覆極細温度センサ SFシリーズ 安立計器被覆極細温度センサ SFシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ安立計器
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)1000タイプグリップありコード種類グリップあり標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ形状ストレートパイプ長(mm)30タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ安立計器
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら