「パイプグリップ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1.5秒 耐久性7.5万回以上 向き(接触板)平行 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 コード長さ(m)1
1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等 許容差±2.5℃(100℃における) コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状ストレート 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理 許容差±2.5℃(0~200℃における) 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 形状(ガード)平面用 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 仕様グリップの有無:有
1本
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安立計器センサー
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 形状(ガード)平面用 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 ヘッド形状ガードタイプ(テフロン) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度3.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート、平行 ヘッド寸法(mm)29×60 被覆材シリコン
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理 許容差±2.5℃(0~200℃における) 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 形状(ガード)平面用 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等 材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 耐熱温度(℃)110 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材ポリウレタン
1本
119,800 税込131,780
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 被覆材ポリウレタン 耐熱温度(℃)110 プラグ形状標準プラグ
1本
65,980 税込72,578
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~220 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 耐久性数千回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状約100°
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~400 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度5秒 耐久性数千回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート
1本
10,980 税込12,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~1200 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 熱電対Kタイプ 耐久性1万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状90°
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定 材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度0.5秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状30°
1本
17,980 税込19,778
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状45° 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定 材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度0.5秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート
1本
16,980 税込18,678
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 213/214/215/216/217 は高温の移動表面に適した高温移動表面温度センサです
用途炉から出た直後の鋼板表面温度測定等 圧延時における鋼板表面温度測定等 その他、移動中の鋼板表面温度測定等 材質ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~600 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 耐久性1000時間以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ
1本
36,980 税込40,678
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等 材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±3.8℃(500℃における) 熱電対Kタイプ 耐久性800℃にて6万回以上 パイプ長(mm)1000 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
97,980 税込107,778
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属) アズワン品番65-3543-07
1本
22,980 税込25,278
10日以内出荷

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 耐久性5万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 パイプ長(mm)100
1本
109,800 税込120,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 耐熱温度(℃)110 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ ヘッド寸法(mm)6×7 被覆材ポリウレタン
1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)