13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-200~300 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~300℃における) 応答速度1.5秒 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
15,980 税込17,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度2.5秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングあり 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度20秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.5 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)150 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 応答速度2.5秒 保護管径D(Φmm)2.1 コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃) 防水性IPX5相当 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等 材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303) 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性1年以上
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±0.30℃ 応答速度2.5秒 熱電対Eタイプ 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
84,980 税込93,478
25日以内出荷

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 被覆材シリコン
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低温用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)保護管:100 使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。 管径(Φmm)保護:1.5 応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
1本
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングあり 許容差±0.30℃ 応答速度20秒 熱電対Eタイプ 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)150 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
88,980 税込97,878
20日以内出荷

被覆極細温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。 使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。 管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履) 応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
1本
26,980 税込29,678
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。 使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
1本
25,980 税込28,578
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BSSシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです
仕様保護管コーティングの有無:無 形状(保護管外観)グリップタイプ 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) コード長さ(m)1 コードΦ4mmシリコン被覆コード 許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値) 応答速度2.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
34,980 税込38,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)