「冷凍庫 温度計」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
測定対象冷蔵・冷凍庫用
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等
フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等
使用温度範囲(℃)-100~200
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)2.3
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(-40~200℃における)
応答速度1.5秒
耐久性半年以上
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
使用温度範囲(℃)-100~200
許容差組み合わせ総合:±0.30℃
応答速度1.5秒
耐久性(年)半年以上
関連キーワード