111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル) セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃ 質量(g)280(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ 機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量9999データ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 材質(ガード)ステンレスガード 温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 被覆材シリコン 向き(接触板)平行
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作) 電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売) 抵抗(Ω)500以下(信号源) 表示7セグメントLCD(液晶) 測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃) 入力ASPコネクタ(熱電対同種金属) 文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字) 入力点数1 メモリー容量100データ 印字方式感熱シリアルドット方式 動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事) 温度係数測定範囲の±(0.01%/℃) 電池寿命約5年(常温保存にて) 内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用) 使用時間(時間)150 温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力熱電対入力(Type:E) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時) 測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃ 精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約500ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) 寸法(mm)82×166×36 特性防水
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 被覆材シリコン
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式 再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit 入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売) 精度(℃)±4±1digit(0~250) 連続使用時間(時間)30以上(フル充電時) 照準レーザマーカ 検出素子サーモパイル 設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ) 動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと) 温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃) リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式 応答速度300ms 検出波長8~14μm 温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点) サンプリング周期(ms)300
1個
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
1本
62,980 税込69,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200 許容差組み合わせ総合:±0.30℃
1本
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) 電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売) 表示液晶(バックライト付) 入力ASPコネクタ(熱電対同種金属) 文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字) 入力点数1 温度測定範囲(℃)-100~200 メモリー100データ(通信機能なし) 印字方式感熱シリアルドット方式 動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと) 温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃) 熱電対Eタイプ 電池寿命5年(常温保存にて) 内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用) 測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷

BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
使用温度範囲(℃)-100~200 許容差組み合わせ総合:±0.30℃ 応答速度1.5秒 耐久性(年)半年以上
1本
29,980 税込32,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有 形状(ガード)平面用 タイプ移動回転用センサ コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 精度(℃)±2.5(at100℃) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 応答速度3.5秒 熱電対タイプK 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)30 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート 被覆材シリコン
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度2.5秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 耐久性5万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) 電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属) 測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370 入力熱電対入力(タイプE、タイプK) 入力点数1点 分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他) 使用時間約900時間 信号源抵抗の影響1kΩ以下 防水性IPX5相当 測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満) 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1台(1台)
44,980 税込49,478
8日以内出荷

接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800 測定範囲(℃)0~1200(放射温度計) 分解能(℃)1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~1250 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
219,800 税込241,780
20日以内出荷

Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本 質量(g)350 抵抗(kΩ)信号源:1以下 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き) 精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において) 表示液晶 測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃) 入力熱電体入力(タイプE、タイプK) 入力点数1点 保存温度(℃)条件:-20~50 電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本 リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠) 動作温度(℃)条件:0~50 サイズ(mm)82×166×36 動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと) サンプリング周期(ms)約200 保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと) 入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500 測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計) 分解能(℃)0.1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~525.0 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
199,800 税込219,780
20日以内出荷

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 応答速度2.5秒 保護管径D(Φmm)2.1 コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃) 防水性IPX5相当 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングあり 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度20秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.5 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)150 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ 温度測定範囲(℃)0~500 分解能(℃)1 保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±0.30℃ 応答速度2.5秒 熱電対Eタイプ 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
84,980 税込93,478
25日以内出荷

高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングあり 許容差±0.30℃ 応答速度20秒 熱電対Eタイプ 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)150 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
88,980 税込97,878
20日以内出荷

対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~300 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 可動範囲(°)ヘッド部:±4 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)100 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 可動範囲(°)ヘッド部:±4 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状(センサー)Φ2.1、ストレート タイプ半固形物・液体一般用センサ 使用温度範囲(℃)-200~500 精度(℃)±2.5(at100) 応答速度2.5秒 熱電対E アズワン品番2-1087-01
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時) メモリー120000データ 保管温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 測定インターバル1秒~99分59秒(1秒毎)
1個
94,980 税込104,478
22日以内出荷

標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~500 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 可動範囲(°)ヘッド部:±4 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
入力種類温度…マルチ入力、電圧…V 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満) 測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 入力M3ネジ端子接続 入力点数12 分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V 通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時) メモリー容量120000データ 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 温度係数±(0.04×Δt℃) 測定電圧(V)±20 印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p 温度補償精度±0.5℃(基準接点) 測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎) リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 温度係数±(0.04×Δt℃) リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。
入力点数1 測定範囲(℃)-195~450 分解能(℃)0.1 精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BUSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。 冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
用途ワクチン・検体のマイナス低温輸送時の温度履歴管理等 長さ(mm)100(平行平打線) 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) コード長さ(m)1 コードΦ2.3mmシリコン被覆コード 許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値) 応答速度1.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ微少表面用センサ 使用温度範囲(℃)-50~400 センサータイプストレート 精度(℃)±2.5(at100℃) 応答速度2秒 熱電対K アズワン品番2-1085-03
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷