多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース
寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)
測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃
質量(g)280(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)
測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能
メモリー容量9999データ
接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
タイプ微少表面用センサ
使用温度範囲(℃)-50~400
センサータイプストレート
精度(℃)±2.5(at100℃)
応答速度2秒
熱電対K
アズワン品番2-1085-03
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
アズワン品番2-1088-01
熱電対E
1本
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
被覆材シリコン
移動・回転している表面の温度計測に適しています。
熱電対E
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現
出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力熱電対入力(Type:E)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)
測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃
精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約500ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
寸法(mm)82×166×36
特性防水
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度2.5秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
耐久性5万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングあり
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度20秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.5
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)150
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
関連キーワード