3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル) セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃ 質量(g)280(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ 機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量9999データ
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力熱電対入力(Type:E) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時) 測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃ 精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約500ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) 寸法(mm)82×166×36 特性防水
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。
仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において) 質量(g)約350(乾電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く 入力熱電対入力(タイプE)1点 分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10 サンプリング周期約500ms
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)