接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800
測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)
分解能(℃)1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~1250
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥219,800
税込¥241,780
20日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500
測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)
分解能(℃)0.1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~525.0
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~300
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~500
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~800
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)100
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計)
機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます
放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式
再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit
入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)
精度(℃)±4±1digit(0~250)
連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)
照準レーザマーカ
検出素子サーモパイル
設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式
応答速度300ms
検出波長8~14μm
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
サンプリング周期(ms)300
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
コード種類標準コード
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
可動範囲(°)ヘッド部:±4
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
向き(接触板)平行
仕様グリップの有無:有
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。
ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。
また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。
ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
被覆材ポリウレタン
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理
許容差±2.5℃(0~200℃における)
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
仕様グリップの有無:有
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
被覆材ポリウレタン
耐熱温度(℃)110
プラグ形状標準プラグ
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5
アズワン品番65-3532-14
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15
コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい
パイプ形状ストレート
パイプ長(mm)30
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27
コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)
パイプ形状ストレート
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。
移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。
また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
パイプ長(mm)100
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
コード長さ(m)1
S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)
種類高温用接触部
使用温度範囲(℃)-50~600
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)1.2×1.7
耐熱温度(℃)300
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
耐久性600℃にて6万回以上
プラグ形状標準プラグ
被覆材ガラス繊維
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
ヘッド寸法(mm)6×7
被覆材ポリウレタン
関連キーワード