35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル) セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃ 質量(g)280(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ 機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量9999データ
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力熱電対入力(Type:E) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時) 測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃ 精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約500ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) 寸法(mm)82×166×36 特性防水
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有 形状(ガード)平面用 タイプ移動回転用センサ コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 精度(℃)±2.5(at100℃) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 応答速度3.5秒 熱電対タイプK 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)30 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート 被覆材シリコン
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 材質(ガード)ステンレスガード 温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 被覆材シリコン 向き(接触板)平行
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 被覆材シリコン
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 コード長さ(m)1
1本
66,980 税込73,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等 材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
46,980 税込51,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 ヘッド長(mm)100 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 耐久性5万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。
仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において) 質量(g)約350(乾電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く 入力熱電対入力(タイプE)1点 分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10 サンプリング周期約500ms
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理 許容差±2.5℃(0~200℃における) 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 形状(ガード)平面用 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等 コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に 材質本体材質/ステンレス(SUS303) コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 パイプ長(mm)100
1本
119,800 税込131,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-200~300 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~300℃における) 応答速度1.5秒 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度0.3秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 耐熱温度(℃)110 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材ポリウレタン
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等 長さ(mm)300(つなぎ線) 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度4秒 プラグ形状切りっぱなし 被覆材シリコン
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 耐熱温度(℃)110 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ ヘッド寸法(mm)6×7 被覆材ポリウレタン
1本
66,980 税込73,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状ストレート 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
42,980 税込47,278
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等 使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度1.5秒 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 被覆材ポリウレタン 耐熱温度(℃)110 プラグ形状標準プラグ
1本
68,980 税込75,878
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等 材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303) 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性1年以上
1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等 使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)1.6 プラグ形状標準プラグ
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等 使用温度範囲(℃)-50~150 許容差±2.5℃(0~150℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)5 プラグ形状標準プラグ
1本
39,980 税込43,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等 材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
32,980 税込36,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303) 種類高温用接触部 使用温度範囲(℃)-50~600 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)1.2×1.7 耐熱温度(℃)300 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 耐久性600℃にて6万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材ガラス繊維
1本
99,980 税込109,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測 長さ(mm)100(つなぎ線) 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
46,980 税込51,678
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)2.3 プラグ形状標準プラグ
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~1200 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 熱電対Kタイプ 耐久性1万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状90°
1本
43,980 税込48,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状45° 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
43,980 税込48,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~210 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~500 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度6秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 形状スリーブタイプ コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)