カテゴリ

  • 測定用品(29)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • 佐藤計量器製作所(41)
  • ホーザン(3)
  • 日本計量器工業(1)
  • カスタム(8)
  • A&D(22)
  • azbil(旧:山武)(44)
  • testo(テストー)(11)
  • マザーツール(9)
  • Flir(フリアーシステムズ)(5)
  • bitstrong(5)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • 横河計測(3)
  • ISOTECH(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 東亜計器(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ケツト科学研究所(1)
校正証明書
  • 付き(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計 校正証明書」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
突刺し保護管形温度センサ Model 520 安立計器突刺し保護管形温度センサ Model 520安立計器
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
シース熱電対温度センサ 安立計器シース熱電対温度センサ安立計器
29,980税込32,978
1本
21日以内出荷から30日以内出荷
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測形状スリーブタイプコード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器低温用温度センサ BRシリーズ安立計器
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ 安立計器HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ安立計器
31,980税込35,178
1本
9日以内出荷から14日以内出荷
BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100
走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ安立計器
46,980税込51,678
1本
当日出荷から14日以内出荷
MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ安立計器
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ安立計器
32,980税込36,278
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ安立計器
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240
高温耐久形表面温度センサ Model 621 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 621安立計器
43,980税込48,378
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般使用温度範囲(℃)-50~1200許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒耐久性1万回以上パイプ形状45°熱電対Kタイプパイプ長(mm)100コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
高温耐久形表面温度センサ Model 620 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 620安立計器
43,980税込48,378
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~1200コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒熱電対Kタイプ耐久性1万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状90°
高温耐久形表面温度センサ Model 619 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 619安立計器
42,980税込47,278
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般使用温度範囲(℃)-50~1200許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒耐久性1万回以上パイプ形状ストレート熱電対Kタイプパイプ長(mm)100コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
68,980税込75,878
1本
8日以内出荷から21日以内出荷
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ
高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
99,980税込109,978
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維
高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
66,980税込73,678
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグヘッド寸法(mm)6×7被覆材ポリウレタン
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
66,980税込73,678
1本
当日出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 安立計器ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ安立計器
46,980税込51,678
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
35,980税込39,578
1本
当日出荷から14日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器自重形温度センサ WEシリーズ安立計器
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
薄形・細溝用温度センサ THシリーズ 安立計器薄形・細溝用温度センサ THシリーズ安立計器
44,980税込49,478
1本
当日出荷から14日以内出荷
THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4ヘッド長(mm)100耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ安立計器
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
溶融用温度センサ Model 524 安立計器溶融用温度センサ Model 524安立計器
29,980税込32,978
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)2.3プラグ形状標準プラグ
溶融用温度センサ Model 518 安立計器溶融用温度センサ Model 518安立計器
29,980税込32,978
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)1.6プラグ形状標準プラグ
隙間挿入形温度センサ Model 504 安立計器隙間挿入形温度センサ Model 504安立計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~500許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
隙間挿入形温度センサ Model 502 安立計器隙間挿入形温度センサ Model 502安立計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等使用温度範囲(℃)-50~210許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
水中投下形温度センサ Model 530 安立計器水中投下形温度センサ Model 530安立計器
39,980税込43,978
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等使用温度範囲(℃)-50~150許容差±2.5℃(0~150℃における)応答速度3秒コード標準コードコード長さ(m)5プラグ形状標準プラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら