19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800 測定範囲(℃)0~1200(放射温度計) 分解能(℃)1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~1250 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
219,800 税込241,780
20日以内出荷

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)100 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 可動範囲(°)ヘッド部:±4 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~1200 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 熱電対Kタイプ 耐久性1万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状90°
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状45° 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 使用温度範囲(℃)-50~1200 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 耐久性1万回以上 パイプ形状ストレート 熱電対Kタイプ パイプ長(mm)100 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15 コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい パイプ形状ストレート パイプ長(mm)30 タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) 形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出) 使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350) コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4) コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 耐熱温度(℃)110 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材ポリウレタン
1本
119,800 税込131,780
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 材質(ガード)ステンレスガード 温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 被覆材シリコン 向き(接触板)平行
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1.5秒 耐久性7.5万回以上 向き(接触板)平行 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 コード長さ(m)1
1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 コード種類標準コード 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 可動範囲(°)ヘッド部:±4
1本
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 被覆材ポリウレタン 耐熱温度(℃)110 プラグ形状標準プラグ
1本
65,980 税込72,578
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303) 種類高温用接触部 使用温度範囲(℃)-50~600 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)1.2×1.7 耐熱温度(℃)300 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 耐久性600℃にて6万回以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材ガラス繊維
1本
99,980 税込109,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 耐熱温度(℃)110 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ ヘッド寸法(mm)6×7 被覆材ポリウレタン
1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)