MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
耐久性5万回以上
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定
許容差±3.5℃(-40~150℃における)
応答速度5秒
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
材質ネジ止め部材質/ステンレス
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度0.3秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等
リフロー中の基板の温度管理と温度計測等
液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等
リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定
リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定
業務用アイロンの温度計測等
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に
材質本体材質/ステンレス(SUS303)
コード長さ(m)1
許容差±2.5℃(100℃における)
耐久性5万回以上
プラグ形状標準プラグ
S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)
種類高温用接触部
使用温度範囲(℃)-50~600
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)1.2×1.7
耐熱温度(℃)300
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
耐久性600℃にて6万回以上
プラグ形状標準プラグ
被覆材ガラス繊維
関連キーワード