温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース
寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)
測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃
質量(g)280(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)
測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能
メモリー容量9999データ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~100
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度8秒
熱電対Eタイプ
プラグ形状標準プラグ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~210
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
プラグ形状標準プラグ
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~1200
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
熱電対Kタイプ
耐久性1万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状90°
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
耐久性1万回以上
パイプ形状45°
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に
材質本体材質/ステンレス(SUS303)
コード長さ(m)1
許容差±2.5℃(100℃における)
耐久性5万回以上
プラグ形状標準プラグ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~100
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度8秒
熱電対Kタイプ
プラグ形状標準プラグ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~400
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度6秒
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度0.5秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状30°
Model 213/214/215/216/217 は高温の移動表面に適した高温移動表面温度センサです
用途炉から出た直後の鋼板表面温度測定等
圧延時における鋼板表面温度測定等
その他、移動中の鋼板表面温度測定等
材質ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~600
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度5秒
耐久性1000時間以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度0.5秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状ストレート
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
耐久性1万回以上
パイプ形状ストレート
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。
パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定
材質グリップ材質/黒色フェノールレジン
形状挟みタイプ
使用温度範囲(℃)-50~100
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度2秒
プラグ形状標準プラグ
Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。
パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等
材質ガード材質/黒色フェノールレジン
形状ひっかけタイプ
使用温度範囲(℃)-50~210
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~210℃における)
応答速度3秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。
挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測
長さ(mm)100(つなぎ線)
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)2.3
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
MWシリーズは走行線用の温度センサです。
走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等
材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度5秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27
コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)
パイプ形状ストレート
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
耐久性5万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)-50~400
パイプ形状90°
パイプ長(mm)100
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15
コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい
パイプ形状ストレート
パイプ長(mm)30
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等
材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±3.8℃(500℃における)
熱電対Kタイプ
耐久性800℃にて6万回以上
パイプ長(mm)1000
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
用途配管の表面の温度管理と温度測定等
材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
寸法(Φmm)(ガードの形状)9~100でご指示下さい
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度2秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
向き(接触板)平行
仕様グリップの有無:有
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。
移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。
また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
パイプ長(mm)100
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ
アズワン品番65-3529-24
1本
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグ
アズワン品番65-3529-25
1本
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
ヘッド寸法(mm)6×7
被覆材ポリウレタン
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理
許容差±2.5℃(0~200℃における)
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
仕様グリップの有無:有
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)
アズワン品番65-3543-07
1本
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
コード長さ(m)1
S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)
種類高温用接触部
使用温度範囲(℃)-50~600
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)1.2×1.7
耐熱温度(℃)300
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
耐久性600℃にて6万回以上
プラグ形状標準プラグ
被覆材ガラス繊維
SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。
ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。
また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。
ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
被覆材ポリウレタン
関連キーワード