カテゴリ

  • 測定用品(114)
    • 温度計(30)
  • 制御機器(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定関連サービス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(9)
  • 第一計器(183)
  • 三菱電機(71)
  • 山本計器(16)
  • 長野計器(1,266)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • 日新計器(8)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三和電気計器(155)
  • 廣杉計器(2,045)
  • BIGM(丸山製作所)(428)
  • 旭計器工業(328)
  • マリンテック(273)
  • 大菱計器製作所(254)
  • 共立電気計器(248)
  • エスコ(222)
  • RS PRO(204)
  • 安藤計器製工所(170)
  • 東亜計器(116)
校正証明書
  • 付き(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計器」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 安立計器デジタル温度計安立計器
44,980税込49,478
1台(1台)
8日以内出荷
低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ安立計器
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行うことができる軽量・コンパクトな温度計測器です。3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます。
仕様●基準接点補償精度:±0.2℃(25℃±10℃環境において)●信号源抵抗:500Ω以下付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱)寸法(mm)68×201×42質量(g)350(電池含む)スイッチ操作:メンブレンスイッチ電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)1分解/-200~1370、0.1分解/-104.9~504.9(測定範囲外は5分解に自動切替)適合規格RoHS指令(2023年1月時点)表示7セグメントLCD(液晶)入力点数1使用時間(単位/時間)150メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Kタイプ電池寿命約5年(常温保存にて)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用環境条件0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)アズワン品番68-1074-63印字部(mm)文字高2.5(1ロール当たり約1000行印字)測定精度(℃)1分解/0以上…±(指示値の0.1%+1入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AMシリーズ安立計器
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット温度係数±(0.04×Δt℃)使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-pリニアライザデジタルリニアライザ方式
ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
アラーム搭載の高機能モデル。K熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9233-01
ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ安立計器
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
簡単操作のベーシックモデルE熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-95
高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ 安立計器高精度 ハンディタイプ温度計測器 HRMシリーズ安立計器
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
計測器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組み合わせ総合許容差±0.30℃の温度計測が可能です。温度変化の小さい測定物の熱伝搬が見えます。0.01℃分解表示(各種温度センサ・高精度温度センサ組み合わせ時)。校正結果の自動補正(特許取得)機能を有しています。複雑な操作や設定はなく、すぐにお使いいただけます。温度計本体1台に対して複数の温度センサに組み合わせて使用できます。
仕様基準接点補償精度:±0.1℃(25℃±10℃において)質量(g)約350(乾電池含む)電源単3乾電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く入力熱電対入力(タイプE)1点分解能(℃)0.1分解/±0.1、0.01分解/±0.10サンプリング周期約500ms
ハンディタイプ温度計測器 LED表示モデル HR-1400シリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 LED表示モデル HR-1400シリーズ安立計器
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
視認性に優れたLED表示モデルE熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9233-04
ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 ベーシックモデル HR-1100シリーズ安立計器
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
簡単操作のベーシックモデルK熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除くアズワン品番67-9232-96
高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ 安立計器高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ安立計器
30,980税込34,078
1本
13日以内出荷
低温用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)保護管:100使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:1.5応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
13日以内出荷から24日以内出荷
被覆極細温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
半固形・液体一般用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
Bluetoothハンディタイプ温度計 安立計器Bluetoothハンディタイプ温度計安立計器
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)シンプル操作で使いやすい多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
ANPプラグ 安立計器ANPプラグ安立計器
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
ジョイント部品(熱電対同種金属) 安立計器ジョイント部品(熱電対同種金属)安立計器
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ASPプラグ 安立計器ASPプラグ安立計器
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
熱電対材料を使用したジョイント部品
ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82(W)×166(H)×36(D)突起部を除く
静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無) 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)安立計器
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
汎用タイプの静止表面用温度センサです。
仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無) 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)安立計器
60,880税込66,968
1本
15日以内出荷
接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無) 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)安立計器
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様グリップの有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなし
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-09
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ安立計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)アズワン品番65-3543-07
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-24
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-08
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ANP-Kシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ANP-Kシリーズ安立計器
2,798税込3,078
1個
19日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Kタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-32
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ANP-Eシリーズ安立計器
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300アズワン品番65-3532-27
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃ 安立計器R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサですΦ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグアズワン品番65-3529-25
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 安立計器熱電対コネクタ ANPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン安立計器
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 耐熱温度(℃):150アズワン品番65-3532-30
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Kタイプ 形状:M ASP-Kシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から19日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ 安立計器熱電対コネクタ ASPプラグ 熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ASP-Eシリーズ安立計器
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5アズワン品番65-3532-14
【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
88,980税込97,878
1セット
20日以内出荷
高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度温度計】内部温度センサセット安立計器
84,980税込93,478
1セット
25日以内出荷
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
219,800税込241,780
1セット
12日以内出荷
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【食品用温度計】内部温度センサセット安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器【標準用温度計】内部温度センサセット安立計器
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
73,980税込81,378
1セット
14日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
計器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら