77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安立計器センサー
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 形状(ガード)平面用 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 ヘッド形状ガードタイプ(テフロン) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度3.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート、平行 ヘッド寸法(mm)29×60 被覆材シリコン
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 材質(ガード)ステンレスガード 温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 被覆材シリコン 向き(接触板)平行
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等 使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度1.5秒 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
14,980 税込16,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測 長さ(mm)100(つなぎ線) 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
26,980 税込29,678
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)2.3 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等 使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)1.6 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等 許容差±2.5℃(100℃における) コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度2.5秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定 許容差±3.5℃(-40~150℃における) 応答速度5秒 コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ 材質ネジ止め部材質/ステンレス
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 耐久性5万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等 材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 形状挟みタイプ 使用温度範囲(℃)-50~100 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-50~200 許容差±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度2秒 プラグ形状ミニプラグ
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に 材質本体材質/ステンレス(SUS303) コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~100 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度8秒 熱電対Eタイプ プラグ形状標準プラグ
1本
8,898 税込9,788
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 パイプ長(mm)100 コード長さ(m)1
1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定 使用温度範囲(℃)0~500 許容差±4.0℃(100~300℃における) 応答速度5秒
1組(2本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~100 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度8秒 熱電対Kタイプ プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~400 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度6秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度0.3秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,498 税込10,448
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 応答速度2.5秒 保護管径D(Φmm)2.1 コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃) 防水性IPX5相当 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般 材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~1200 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度15秒 熱電対Kタイプ 耐久性1万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ パイプ形状90°
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1.5秒 耐久性7.5万回以上 向き(接触板)平行 仕様グリップの有無:有 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等 材質ガード材質/黒色フェノールレジン 形状ひっかけタイプ 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~210℃における) 応答速度3秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200 許容差組み合わせ総合:±0.30℃
1本
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等 コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~210 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~400 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度5秒 耐久性数千回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状ストレート
1本
10,980 税込12,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングあり 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度20秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.5 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)150 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~220 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 耐久性数千回以上 プラグ形状標準プラグ パイプ形状約100°
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等 使用温度範囲(℃)-50~150 許容差±2.5℃(0~150℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)5 プラグ形状標準プラグ
1本
25,980 税込28,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±0.30℃ 応答速度2.5秒 熱電対Eタイプ 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
84,980 税込93,478
25日以内出荷

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
用途配管の表面の温度管理と温度測定等 材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 寸法(Φmm)(ガードの形状)9~100でご指示下さい コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度2秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等 合板などの層間温度測定等 乾燥後の紙の層間温度測定等 その他、建築構造物の隙間の温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~500 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度6秒 コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 213/214/215/216/217 は高温の移動表面に適した高温移動表面温度センサです
用途炉から出た直後の鋼板表面温度測定等 圧延時における鋼板表面温度測定等 その他、移動中の鋼板表面温度測定等 材質ガード材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/ステンレス厚み200μm、本体材質/軟鋼、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~600 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 耐久性1000時間以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ
1本
36,980 税込40,678
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)