高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器当日出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1