Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
耐久性1万回以上
パイプ形状45°
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~1200
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
熱電対Kタイプ
耐久性1万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状90°
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
耐久性1万回以上
パイプ形状ストレート
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
関連キーワード