接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800
測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)
分解能(℃)1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~1250
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥219,800
税込¥241,780
12日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~800
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)
測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370
入力熱電対入力(タイプE、タイプK)
入力点数1点
分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)
使用時間約900時間
信号源抵抗の影響1kΩ以下
防水性IPX5相当
測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1台(1台)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)。シンプル操作で使いやすい。多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本
質量(g)350
抵抗(kΩ)信号源:1以下
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)
精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)
表示液晶
測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)
入力熱電体入力(タイプE、タイプK)
入力点数1点
保存温度(℃)条件:-20~50
電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本
リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)
動作温度(℃)条件:0~50
サイズ(mm)82×166×36
動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)
サンプリング周期(ms)約200
保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)
入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500
測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)
分解能(℃)0.1(放射温度計)
照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)
検出素子サーモパイル
表示範囲(℃)-50.0~525.0
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
熱電対Kタイプ
検出波長8~14μm
1セット
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングあり
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度20秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.5
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)150
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
応答速度2.5秒
保護管径D(Φmm)2.1
コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)
防水性IPX5相当
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度2.5秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現
出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力熱電対入力(Type:E)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)
測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃
精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約500ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)
寸法(mm)82×166×36
特性防水
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±0.30℃
応答速度2.5秒
熱電対Eタイプ
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
25日以内出荷
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
表示液晶(バックライト付)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~200
メモリー100データ(通信機能なし)
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対Eタイプ
電池寿命5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~500
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット
動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
温度係数±(0.04×Δt℃)
リニアライザデジタルリニアライザ方式
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~300
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)30
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)
使用温度範囲(℃)-50~800
入力点数1点
ヘッド径(Φmm)15
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
パイプ長(mm)100
防水性IPX5相当
パイプ形状ストレート
可動範囲(°)ヘッド部:±4
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングあり
許容差±0.30℃
応答速度20秒
熱電対Eタイプ
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)150
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
¥88,980
税込¥97,878
20日以内出荷
熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。
入力点数1
測定範囲(℃)-195~450
分解能(℃)0.1
精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット
温度係数±(0.04×Δt℃)
使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-p
リニアライザデジタルリニアライザ方式
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行うことができる軽量・コンパクトな温度計測器です。3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます。
仕様●基準接点補償精度:±0.2℃(25℃±10℃環境において)●信号源抵抗:500Ω以下
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱)
寸法(mm)68×201×42
質量(g)350(電池含む)
スイッチ操作:メンブレンスイッチ
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)1分解/-200~1370、0.1分解/-104.9~504.9(測定範囲外は5分解に自動切替)
適合規格RoHS指令(2023年1月時点)
表示7セグメントLCD(液晶)
入力点数1
使用時間(単位/時間)150
メモリー容量100データ
印字方式感熱シリアルドット方式
温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対Kタイプ
電池寿命約5年(常温保存にて)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
使用環境条件0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
アズワン品番68-1074-63
印字部(mm)文字高2.5(1ロール当たり約1000行印字)
測定精度(℃)1分解/0以上…±(指示値の0.1%+1
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
使用温度範囲(℃)-50~210
コード種類低温タイプ標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)1000
タイプグリップあり
コード種類グリップあり標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)-50~400
パイプ形状90°
パイプ長(mm)100
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)15
コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さい
パイプ形状ストレート
パイプ長(mm)30
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)20×34
熱電対Kタイプ
コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
タイプグリップなし
使用温度範囲(℃)-50~250
1個
¥20,980
税込¥23,078
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27
コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)
パイプ形状ストレート
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)
使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)
コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)0~700
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
測定径(Φmm)1.6
プラグ形状標準プラグ
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
測定径(Φmm)2.3
プラグ形状標準プラグ
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
コード長さ(m)1
関連キーワード
1
2
次へ