カテゴリ
- 測定用品(26)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 安立計器
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(838)
- SMC(258)
- SAMTEC(171)
- KITO(キトー)(147)
- TRUSCO(95)
- コガネイ(78)
- YAMAHA(ヤマハ)(74)
- ニッサン(70)
- 中央精機(64)
- TOTO(49)
- Timken(45)
- コスモスビード(43)
- RS PRO(36)
- 日本モレックス(molex)(33)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- リューター(日本精密機械工作)(31)
- TRANSCEND(トランセンド)(31)
- 日本理化学器械(NRK)(29)
- ブランドをもっと見る
「1ts」の検索結果

低温用温度センサ BRシリーズ
安立計器¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から12日以内出荷BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。コード長さ(m)1測定対象冷蔵・冷凍庫用プラグ形状ミニプラグコード種類標準コード
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ
安立計器¥26,980~税込¥29,678~1本12日以内出荷から14日以内出荷VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。用途ヒートパイプの表面温度計測長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
低温用温度センサ BRシリーズ
安立計器¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷から14日以内出荷BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ
安立計器¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ
安立計器¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から12日以内出荷CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)ですコード標準コードプラグ形状標準プラグ
空気温度用センサ ATシリーズ
安立計器¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から14日以内出荷ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード
安立計器¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から12日以内出荷STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
テープ形温度センサ Model 505
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒プラグ形状標準プラグ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から15日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷から14日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷から12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類低温タイプ標準コード
ネジ止め温度センサ SCシリーズ
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本8日以内出荷から14日以内出荷SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ
安立計器¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷から14日以内出荷UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601
安立計器¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷から14日以内出荷Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)4(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600
安立計器¥15,980~税込¥17,578~1本9日以内出荷から14日以内出荷Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)3(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
テープ形温度センサ Model 540
安立計器¥8,498~税込¥9,348~1本10日以内出荷から14日以内出荷Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Eタイププラグ形状標準プラグ
ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ
安立計器¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ使用温度範囲(℃)-50~210精度±2.5(at100℃)センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1088-03
テープ形温度センサ Model 540
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本12日以内出荷から14日以内出荷Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
自重形温度センサ WEシリーズ
安立計器¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811
安立計器¥20,980~税込¥23,078~1本12日以内出荷から14日以内出荷Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ
安立計器¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。タイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ
安立計器¥15,980~税込¥17,578~1本12日以内出荷から14日以内出荷SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
安立計器¥26,980税込¥29,6781本13日以内出荷から17日以内出荷半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ
安立計器¥30,980~税込¥34,078~1本13日以内出荷低温用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度長さ(mm)保護管:100使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:1.5応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
シース熱電対温度センサ
安立計器¥11,980~税込¥13,178~1本21日以内出荷から30日以内出荷シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測形状スリーブタイプコード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ
安立計器¥269,800~税込¥296,780~1個21日以内出荷AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等使用温度範囲(℃)0~500コード長さ(m)1許容差±5.0℃(100~200℃における)熱電対Kタイプ寸法(inch)(ウェーハ)5プラグ形状ミニプラグ点数5(センサー)
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
安立計器¥29,980~税込¥32,978~1本22日以内出荷BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
安立計器¥26,980税込¥29,6781本22日以内出荷液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃