BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
被覆材シリコン
形状(センサー)Φ2.1、ストレート
タイプ半固形物・液体一般用センサ
使用温度範囲(℃)-200~500
精度(℃)±2.5(at100)
応答速度2.5秒
熱電対E
アズワン品番2-1087-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
耐久性5万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです
防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます
部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました
保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等
材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)
許容差±2.5℃(100℃における)
耐久性1年以上
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度2.5秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200
許容差組み合わせ総合:±0.30℃
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様グリップの有無:グリップなし
プラグ形状切りっぱなし
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±0.30℃
応答速度2.5秒
熱電対Eタイプ
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
25日以内出荷
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
応答速度2.5秒
保護管径D(Φmm)2.1
コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)
防水性IPX5相当
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
BSSシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです
仕様保護管コーティングの有無:無
形状(保護管外観)グリップタイプ
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
コード長さ(m)1
コードΦ4mmシリコン被覆コード
許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値)
応答速度2.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性1年以上
プラグ形状標準プラグ
関連キーワード