アズワン品番1-6321-01
導電率10.67ms/cm
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合μR20000シリーズ、μR1800シリーズ、μRS1800シリーズ
タイプ6色リボン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
サイズ90×49×192mm
耐電圧6.88kV 5秒間
機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ
測定温度-50~600℃
測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz
測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A
絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ
安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V
EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB
キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF
測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V
アズワン品番1-2100-02
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
付属品一般用導電率検出器(セル定数5cm-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚
測定範囲導電率:0~20μS/cm、0~200μS/cm、0~2mS/cm、0~20mS/cm、0~200mS/cm、抵抗率:0~40.0MΩ・cm(純水用検出器の場合)、温度:0~80℃
質量(g)220
外形寸法(mm)150×61×42
電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き
ケーブル長(m)0.75
表示デジタル液晶表示
分解能抵抗率:0.1MΩ・cm
分解能(℃)0.1
測定対象水溶液中の導電率
電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃
確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)
繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)
レンジ切替自動/手動
表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ
周囲温度(℃)0~50
アズワン品番2-6357-01
分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
仕様●6色リボン●記録計用
アズワン品番68-0580-91
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75
商品タイプ電極
測定対象水溶液中の導電率
分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
分解能抵抗率:0.1MΩ・cm
分解能(℃)0.1
繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)
確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)
表示デジタル液晶表示
表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ
レンジ切替自動/手動
温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃
周囲温度(℃)0~50
外形寸法(mm)150×61×42
質量(g)220
電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き
電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
関連キーワード