材質SUS304
寸法A(mm)85
寸法B(mm)249
寸法C(mm)75
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ハンドル形状蝶形
形状ストレート
材質(本体)ステンレス
接続NW
質量(kg)1
バルブ種類ボールバルブ
ハンドル形状ローレット式
種類真空バルブ
形状アングル
材質(本体)SUS304
質量(kg)1
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
アズワン品番68-0316-05
ISO規格NW50
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
関連キーワード