24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状センターリング
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状クロス
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
アズワン品番61-3613-09
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状T字
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状異径T字
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状アルミクランプ 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質アルミ(AL)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状センターリング 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質SUS304+バイトンOリング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この真空電磁弁は微少リーク弁、真空継手部品類、パルミル真空計と組合せることにより、簡易真空一定システムとして使用できます。ボディーはステンレス製で耐食性に優れています。クランプ継手を組合せれば容易かつ自在に真空配管を組むことができます。内径15Aによりコンダクタンスを大きくし、排気スピードも損ないません。逆真空も可能です。
仕様コンダクタンス量:10L/sec CV値4.3 Orifice15mm 材質接ガス部:SUS304/SUS316/Viton 寸法(mm)W132×D90×H145 質量(kg)2.5 取付コイル部を上にした垂直取付 接続NW25 時間開閉:1sec 動作通電時/弁座開 面間寸法(mm)132
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
アズワン品番68-0316-05 ISO規格NW50
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

佐藤真空T字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状T字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質ステンレス(SUS) 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg)0.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 材質ステンレス(SUS) 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 質量(kg)0.5
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)