6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集 仕様密閉型 トラスコ品番818-9249 適合機種USW-100N 接続口径R1/2 質量(kg)1 材質(ケース)SPC 流量(L/min)100 寸法(外径×高さ)(mm)70×151
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
仕様バッフルセット 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)0.00001 ポンプの種類油回転
1個
399,800 税込439,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分 質量(kg)7 寸法吸・排気口径:8mmΦ 電源AC100~110V 50/60Hz 90W 大きさ262×148×185mm 排気速度18L/min
1個(1個)
229,800 税込252,780
14日以内出荷