ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
材質(シール)バイトン
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
質量(kg)1.0
後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
アズワン品番61-3613-09
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
質量(kg)1
材質SPC
適合機種USW-50N
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。
排気音減少の効果にも優れています。
インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集
仕様密閉型
トラスコ品番818-9249
適合機種USW-100N
接続口径R1/2
質量(kg)1
材質(ケース)SPC
流量(L/min)100
寸法(外径×高さ)(mm)70×151
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
到達圧力(Pa)6.7×10-2
電源AC100V・50/60Hz
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
幅(mm)304
高さ(mm)715
電圧(V)単相100
電源AC
到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
吸込口径Φ30mm
ポンプの種類油回転
ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
関連キーワード