「電離真空計」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。
外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576
寸法(mm)W144×D340×H96
質量(kg)4
測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa
種類真空計
出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付
電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA
電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA
制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)
測定流体気体
圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7
設定圧力単位Pa
1個
¥349,800
税込¥384,780
30日以内出荷
フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。
キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
トラスコ品番838-3459
寸法(mm)W144×D220×H96
質量(kg)1.8
測定範囲5.0×10-1~1×10-6Pa
種類真空計
電源電圧AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA
電源電圧(V)AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA
制御出力レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)
測定子C-4A型 Φ15ゲージポート取付測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ
圧力レンジ(Pa)5.0×10-1~1×10-6
設定圧力単位Pa
1個
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
関連キーワード