カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,213)
  • コスモ・テック(34)
  • コクゴ(21)
  • EDWARDS(16)
  • CKD(13)
  • 東洋バルヴ(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 入江工研(7)
  • 大成技研(TAISEI)(7)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • TOTO(5)
  • 三商(5)
  • ティサポート(5)
  • アズワン(4)
  • イトーキ(4)
  • コンサス(4)
  • 東リ(3)
  • ゼンシン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NW40」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ佐藤真空
79,980税込87,978
1個
10日以内出荷
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ佐藤真空
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
フレキシブルチューブ 佐藤真空フレキシブルチューブ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
材質SUS304
コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空コールドトラップ CTシリーズ佐藤真空
439,800税込483,780
1個
予約販売
水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ佐藤真空
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
真空配管部品 フレキシブルチューブ 佐藤真空真空配管部品 フレキシブルチューブ佐藤真空
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ佐藤真空
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空継ぎ手(スウェージロック用)佐藤真空(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
金網付センターリング 佐藤真空金網付センターリング佐藤真空
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
真空配管内でゴミの通過を防ぐ30メッシュの金網付きです。
材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)