タイプ微好気(大型ジャー用剤)
型番A-29
アズワン品番6-8667-06
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。
ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。
パウチはΦ90mmシャーレが2枚入ります。培地が1枚の時は空のシャーレを1枚追加して容積を一定にして下さい。
アズワン品番6-8666-02
セット内容Wチャック袋×20枚 O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個
タイプパウチ用セット
使用期限O2吸収・CO2発生剤/製造より1年
1式
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
カンピロバクター・ヘリコバクターなどの微好気性菌に適した培養環境が得られます。剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%程度にします。
水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。
使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用
寸法(mm)220×300
タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)
アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
保管環境冷蔵
剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生します。
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質バリアナイロン
耐熱温度(℃)80
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様三方シール平袋
材質セラミック蒸着PET/PE
関連キーワード