2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイルーブスプレーはMORESCOが独自に開発したADE(アルキル置換ジフェニルエーテル型合成油)からなる高温用スプレー潤滑剤です。
用途繊維業界、フィルム業界、建材業界、食品業界、塗装乾燥業界をはじめとした、各種ドライヤー、オーブン、各種乾燥炉、ヒートセッター、テンターなどの高温環境環境下におけるチェーン・軸受部・摺動部及び炉内のリードスクリュー・拡布ネジの潤滑・磨耗防止用 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1箱(420mL×6本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。 耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。 きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。 潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。 引火点が高く、安全性にすぐれます。 淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。 食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。 適合範囲機械部品 外観淡黄色 動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数134 密度(g/cm3 at15℃)0.897
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)