「引火点」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。
潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
引火点が高く、安全性にすぐれます。
淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。
適合範囲機械部品
外観淡黄色
動粘度(mm2/s)570(40℃)、46.5(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数134
密度(g/cm3 at15℃)0.897
用途全般に適合
仕様熱安定度(170℃×24h)合格
動粘度(mm2/s)71.0(40℃)
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)
適合範囲ポンプ
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
安定性に優れ、長期にわたって使用できます。
粘度指数が高く、始動が容易です。
抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型
寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。
仕様熱安定度(170℃×24h)合格
適合範囲ポンプ
流動点(℃)-17.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)44.6 at40℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ISO粘度グレード46
色(ASTM)L0.5
全酸価(mgKOH/g)0.00
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃
危険物の性状非水溶性
ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。
キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。
低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。
信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。
水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。
用途真空産業全般、キニー型ポンプ。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)270
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)105.0(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油
引火点(℃)270
粘度(at40℃mm2/s)105
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
原液密度(15℃) g/cm30.887
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ
容量(L)1
蒸発潜熱約210J/g
適合範囲ポンプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
比熱(J/g)2.31
危険物の性状非水溶性
ネオバックSO-Mは高度に精製したアルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を高真空蒸留装置によって精密分溜した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、長期間ご使用いただけます。
耐放射線性:放射線量の多い特殊環境での用途にも適しています。
用途電子工業、原子力工業、その他。すべての回転式ポンプ。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)254
流動点(℃)-20.0以下
動粘度(mm2/s)63.7(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.905
ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。
極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。
粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。
安定性に優れ、長期間使用できます。
水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)250
流動点(℃)-15.0
動粘度(mm2/s)83.0(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。 。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 。粘度指数が高く、始動が容易です。 。抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。安定性に優れ、長期にわたって使用できます。粘度指数が高く、始動が容易です。
用途小型ポンプ センコ型・ゲーテ型
仕様熱安定度170℃×24h:合格
規格消防法/第4類・引火性液体(石油類・アルコール類)
内容量(L)1
比重0.878(15/4℃)
引火点(℃)230
動粘度(mm2/s)(40℃)44.6
アズワン品番67-9302-19
蒸気圧(Pa[Torr])50℃:1.3×10^-2以下(1×10^-4)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。
用途ギア潤滑油
トラスコ品番818-9269
容量(L)18
引火点(℃)250以上
粘度(at40℃mm2/s)83
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量16.98kg
蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
1缶
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。
用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。
適合範囲ポンプ
ネオバックST-200は、耐熱、耐酸化性能を重視した油回転真空ポンプ油です。
添加剤効果により優れた耐熱、耐酸化性、分散性を発揮します。
水分混入の少ない環境で、ご使用下さい。
用途真空産業全般(特に水分混入のない環境で、耐熱・耐酸化性を求められる用途)、適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)
ISO粘度グレード68
仕様【熱安定性】170℃×24h合格
容量(L)18
引火点(℃)252
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)73.5/40℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.887
蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】1.3×10-2(1.0×10-4)以下
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。
低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。
用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に
適合範囲ポンプ
容量(L)18
引火点(℃)141
外観緑色
流動点(℃)-35
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)8.4/40℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
粘度指数161
全酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
耐ガス耐放射線耐酸化低温特性粘度に優れています。
引火点(℃)285
流動点(℃)-15以下
動粘度 at40℃95mm2/s
蒸気圧(Pa[Torr])4×10-5(3×10-7)以下(50℃)
高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。
高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他
適合範囲ポンプ
容量(L)18
到達圧力(Pa)1.3×10-5
引火点(℃)235
蒸発潜熱約210J/g
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)22.0/40℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.936
色(ASTM)LO.5
作動温度(℃)170~210
比熱(J/g)2.31
平均分子量約394
蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
防腐性に優れています。切削性に優れています。
塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に
容量(L)18
pH9.6(20倍希釈)
引火点(℃)なし(非危険物)
外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)70/40℃
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.96
JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
苛酷な高温環境下で、作動する機械や装備の潤滑部分に使用されます。
すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部・食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)などに
適合範囲油圧作動
容量(L)20
引火点(℃)284
外観淡黄色
動粘度(mm2/s)150/40℃、17.3/100℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数124
密度(g/cm3 at15℃)0.896
色(ASTM)LO.5
1缶(20L)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスに
ISO粘度グレード100
適合範囲ポンプ
仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格
容量(L)18
引火点(℃)285
流動点(℃)-15以下
動粘度(mm2/s)95/40℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.9
色(ASTM)L1.0
蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
1缶(18L)
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。砥石の目詰りを抑制し、ドレスインターバルを伸ばします。消泡性に優れています。優れた消泡性により、泡によるトラブルを防ぎます。防錆性に優れています。防錆性に優れており、設備及び製品の錆トラブルを防ぎます
用途鋼材及びセラミックスの研削加工に適しています。屈折計換算係数F-3.7 (3wt%=0.8Brix%,5wt%=1.4Brix%)
アルミ合金に対する防食効果に優れております。
被削材質を選びません。防腐性に優れています。塩素フリー。
用途アルミ合金の切削加工。一般鋼材や特殊鋼の切削加工
容量(L)18
pH8.9(20倍希釈)
引火点(℃)なし(非危険物)
外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色エルマジョン
動粘度(mm2/s)52/40℃
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.97
JIS分類A1種2号相当
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。
使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。
各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。
用途カバー類などの肉薄製品に最適
容量(L)18
引火点(℃)250
外観淡黄色透明
流動点(℃)-2.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)79.04
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.9
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。
無色透明、無味無臭で無蛍光です。
紫外吸光度が極めて低く、高純度です。
化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。
皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。
優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル
色無色透明
香味なし
引火点(℃)184
密度(g/cm3)0.843
流動点(℃)-12.5
炭素量平均:23
平均分子量323
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09
反応中性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(16.8kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード