5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途アルミニウム合金の切研削加工 容量(L)18 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)42 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.97 JIS分類A1種1号相当
1缶(18L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

防腐性に優れています。切削性に優れています。 塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に 容量(L)18 pH9.6(20倍希釈) 引火点(℃)なし(非危険物) 外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明 動粘度(mm2/s)70/40℃ 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.96 JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

鉄系材料に適したソリュブルタイプです。 防腐性に優れ、クーラントの長寿命化を実現します。 洗浄性に優れ、機械周りの美化を実現します。 優れた防錆性で、製品や設備の錆びトラブルを防ぎます。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工に最適 容量(L)18 外観暗緑色液体 動粘度(mm2/s)70 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1 JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

アルミ合金の加工用として開発した商品です。 アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。 洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。
用途アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工 容量(L)18 pH8.8 外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明 動粘度(mm2/s)47 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.97 JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)