7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。 壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。 シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。
質量(g)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 平均月差精度:±30秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体一体型自立スタンド付きの置き掛け兼用タイプの電波時計。 温度・湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能・乾燥肌注意が追加。 発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信インジケーター、電波受信OFF機能、湿度・温度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー 仕様本体一体型自立スタンド付き 材質樹脂 質量(g)495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×260×76 表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示 表示方式デジタル 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池マンガン乾電池単3形×2 湿度計 カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

温度/湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です。 温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能「乾燥肌注意」を追加。 発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
種類置時計 表示方式デジタル 機能温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、電子音アラーム、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き) ホワイト 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×71×88 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年 カレンダー付き
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

カシオ計算機腕時計
タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、ビッグケースを採用し電波ソーラーを搭載したモデルです。 。無骨な大型のケースに、メタル製のベゼルを組み合わせ、ベーシックに磨きをかけた、カジュアルと上質さを併せ持つタフネスデザインに仕上げました。ブラックを基調としたカラーにアルミベゼルを用い、様々なスタイルに合うスタンダードなデザインになっています。また、独自の樹脂成形による立体的なインデックスには蒸着塗装を施し、メタルベゼルとの組み合わせによりクールな中にも上質感を表現しました。 。スタンダードデザインのクオリティを追求し、高い実用性を誇る電波ソーラーを搭載したモデルです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ 質量(g)72 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.7 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト タイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測 バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報 ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付き ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

温度/ 湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です。 温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能「乾燥肌注意」を追加。発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。 【生活環境お知らせ機能】 ・生活環境を5つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能付き、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す) 仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き) 材質樹脂 質量(g)320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×150×70 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)10~90 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0~40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(5~40℃、10~90%) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷