充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。
よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本
質量(g)750(電池除く)
電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5
機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応
液晶サイズ128×64ドット
対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24
キー配列JIS
印字密度200×200dpi
最大印字行数6行
最大印字幅(mm)12
内蔵文字種5640
書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター
辞書・文字数漢字熟語数/約88000
最大記憶文字数127×10
液晶表示8桁×4行
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで!
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。
ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。
多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。
よく作成するラベルの長さを簡単設定。
長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。
テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。
仕様JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:1201、絵文字・記号:1243、テープ長さダイレクト設定、余白設定可能、漢字熟語数(内蔵辞書数):約88000
付属品ACアダプタ・テープカートリッジ(お試し用9ミリ×1本)
トラスコ品番491-6565
質量(g)約750(電池除く)
種類フレーム付印刷:75、フォーマット数:96、デザインロゴ:100
電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5
機能ハーフカット機能付(オートカッター)
液晶サイズ128×64ドット
キー配列JIS
印字密度200×200
最大印字行数6行(使用テープ幅:18・24mm)
内蔵文字種5640
適合テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24
印刷連続・連番・縦横同時
最大印刷幅12mm(使用テープ幅:18・24mm)
書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・ボンジュール(かな/英数)・メロディ(かな/英数)・パレット(かな/英数)・プロデュース(かな/英数)・ステンシル(英数)・ポップ(英数)・ボールドスクリプト(英数)・ブラックレター(英数)
入力文字数1データ:(最大)127
最大記憶文字数127×10
表示文字数8桁×4行
文字体標準・太字・立体・白抜・影付
1台
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に
スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる
ハーフカット機能付きオートカッター搭載
24mm幅までのテープが使える
PC接続もできる
用途お名前付けやラッピング
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル
質量(g)約710(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56
入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです
印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB
関連資料(0.42MB)
カッターハーフカット機能つきオートカッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ネームランドの最上位機種。効率的にラベルが作成できます。キーボードレスのラベルライター PC&スマホ接続モデル。400dpi高精細印刷。46mm幅広プリントに対応。高速印刷&静音設計&ハーフカット機能付きオートカッター搭載。ネームランドテープとラテコテープの両方が使える
付属品XR-12X(ネームランドテープ 透明に黒文字)12mm幅 1本、XB-18WE(ラテコテープ 白に黒文字)18mm幅 1本、ラテコテープアダプター(6 / 9 / 12 / 18 / 24mm幅用)、ACアダプター、USBケーブル
質量(g)1900
電源ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×165×137(高さは足を含んだサイズ)
テープ種類ネームランドテープ(3.5mm~46mm幅)、ラテコテープ(6mm~24mm幅)
入力方式PC、スマホ
対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24、36、46
印字密度400dpi
最大印字行数【スマホ版】 ネームランドテープ:21行(46mm幅テープ使用時)、ラテコテープ:11行(24mm幅テープ使用時)
最大印刷幅46mm:ネームランドテープ(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)、22mm:ラテコテープ(24mm幅テープ使用時)
書体LABEL DESIGN MAKER(PCアプリ)書体、LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体、PC・スマホ搭載書体
カッターハーフカット機能つきオートカッター
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
エコに配慮し無駄をなくしたラベルライターです。テープ詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減します。
仕様入力方式:PC/スマホ 内蔵書体:LABEL DESIGN MAKER書体、パソコン・スマホ搭載書体 カッター:ハーフカット機能付きオートカッター 対応テープ幅:6/9/12/18/24mm 印字速度:最大約20mm/sec 電源:ACアダプター(付属) 主な付属品:テープアダプター(6・9・12・18・24mm用)、18mmテープ3個、ACアダプター
アズワン品番4-3508-01
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード