1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシオ計算機掛置兼用電波時計
夜間でも時刻が見やすい新開発※の夜見えライトを搭載した、シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。 ライトの明るさは、強・弱・OFFから選択可能です。また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。 ※LEDの前面に新開発のレンズを装着することで、光を水平に集め文字板を均等に照射します。 サイズ(H×W×D) 214×224×119mm(スタンド使用時)
付属品自立スタンド付き 材質ケース・ベゼル:樹脂 質量(g)640 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし) 表示方式アナログ 機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、夜見えライト(スーパーイルミネーター、明暗判定センサー付き明暗判定センサーにより、暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します)(明るさ設定(強/弱)) 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷