2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマのサンリオキャラクターズコラボモデル。 ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、リトルツインスターズなどの絵文字やフレームを使って、かわいいラベルが簡単に作れます。 サンリオキャラクターズのイラストがたくさん!
用途文房具のお名前付けに、布製品のお名前付けに、整理収納に、ラッピングに、持ち物をカスタマイズ、おしゃれにアレンジ、用途に合わせお好みのデザインでラベリング、クラフトテープなら色を塗って楽しめる 仕様絵文字・記号(種類):1000 + サンリオキャラクターズ 94、フレーム(種類):56 + サンリオキャラクターズ 36(※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています) 付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本 適合テープ種類:ネームランドテープ 質量(g)約425(電池を除く) 電源ACアダプター、または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5(※高さは足を含んだサイズです) 入力方式スマホ 対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18 印字密度200(※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数) 最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時) 最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時) 書体LABEL DESIGN MAKER i-ma 書体 / スマホ搭載書体 フォーマット形式180 + サンリオキャラクターズ 24(※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む) 余白設定:あり インターフェイススマホ:Bluetooth 4.2(Low Energy対応) ラベル連続印刷:あり、タイムスタンプ/タイムスパン:あり(※タイムスタンプのみ対応) 文字体LABEL DESIGN MAKER i-ma 書体 / スマホ搭載書体(※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります) カッター手動カッター 対応ソフトウェアLABEL DESIGN MAKER i-ma
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

折りたたみ手帳タイプ 税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
桁数10 仕様税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ サイズ折りたたみ手帳タイプ 質量(g)55 電源TWO WAY POWER(LR1130) 電池1 電池寿命約3年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×91×13.5 メモリー数1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×55×13.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)