計算機 デスクトップ 電池 太陽電池 145 x 103 x 31mmカシオ計算機(1件のレビュー)当日出荷
カシオMS-88ECO卓上電卓家庭又は職場での使用向け: 環境に優しいカシオMS88ECO卓上電卓は、環境の保護に役立ちます。 この製品は、再生プラスチックで作られたケースを使用し、環境に優しい太陽エネルギーと水銀フリーのバッテリで駆動します。 この製品の機能には、大型の8桁ディスプレイ、通貨換算器、税計算が含まれます。8桁超大型LCディスプレイ 双方向電力 上部ケースと下部ケースには再生プラスチックを使用 キーロールオーバー 自動電源オフ 非粘着性プラスチックキー機能パーセントの計算 通貨換算(3つの変換メモリ) 税計算 個別のメモリ 3桁ごとにコンマ表示 + / -記号を変更するキー 迅速修正キー 平方根
仕様【ディスプレイライン】1長さ(mm)145色グレーサイズ卓上高さ(mm)31質量(g)125タイプデスクトップ電源電池/太陽電池桁数8コード860-1216使用電池CR2032アズワン品番64-1626-78