11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の良いスモールサイズの電波受信機能付き壁掛け時計です。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き 仕様本体一体型自立スタンド付き 材質ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g)475 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×216×50、(スタンド使用時) 216×216×113 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 電波時計
1個
3,998 税込4,398
欠品中

カシオ計算機電波ソーラー搭載
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKクライマーライン。本モデルは環境に配慮されたエコ素材を採用し、直感的な操作が可能なデジタルウオッチです。ソフトウレタンバンドやケース、樹脂製の裏蓋にバイオマスプラスチックを使用。また、蒸れを防ぐスリット穴を設け腕への装着性を向上しました。大型のダイレクトボタンにより、方位、気圧/温度、高度をワンプッシュで直感的に計測、把握できます。また、STN液晶やボールドフォントを採用し、視認性を向上させています。計測機能に加えタフソーラーや電波受信機能、10気圧防水等の基本性能も搭載し、過酷なアウトドアシーンでも使用できます。※液晶画面外周の「。」は、登山記録データ機能の動作時に、高度記録の経過時間を表すマークです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】樹脂(バイオマスプラスチック) 質量(g)45 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示方式デジタル センサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(±3,000m)、高度傾向グラフ、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(42時間分)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、東西南北をグラフィック表示、方位連続計測(60秒)、ベアリングメモリー(目標(目的地)の方位を記録して記録した方向を示す)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】2点補正、【温度計測機能】計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)51.2×44.6×13 LEDホワイト タイマー 耐環境性耐低温仕様(-10℃) 材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック) 電波時計 ソーラー充電 防水10気圧防水 世界時計 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシオ計算機腕時計
ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。※ 「STW-1000-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)46 精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 ~ 10 回まで設定可能)機能付き) ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 ~ 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示) ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)
1本
9,498 税込10,448
7日以内出荷

カシオ計算機腕時計
ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。※ 「STW-1000-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)46 精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 ~ 10 回まで設定可能)機能付き) ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 ~ 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示) ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)
1本
9,498 税込10,448
7日以内出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式アナログ 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 直径(Φmm)360 付属品アルカリ乾電池単2形×2・釘×1 材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g)1600 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 カレンダー付き
1個
7,998 税込8,798
欠品中

カシオ計算機タフソーラー
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、ソーラー搭載のPRG-340です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。タフソーラーにより、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込みました。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマスプラスチック)【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 質量(g)54 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 精度平均月差:±15秒 表示方式デジタル センサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×15.1 機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合)約7ヵ月(パワーセービング状態の場合)約27ヵ月/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイ LEDホワイト タイマー 耐環境性耐低温仕様(-10℃) 材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) ソーラー充電 防水10気圧防水 世界時計 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

カシオ計算機電波ソーラー搭載
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、電波ソーラー搭載のPRW-3400です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
仕様【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6●ホームタイム都市(受信機能対応都市) / 受信電波・東京、ソウル、台北/ 日本の標準電波JJY40・JJY60・(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/ アメリカの標準電波WWVBリスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/ イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77香港、北京/ 中国の標準電波BPC※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 質量(g)63 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示方式デジタル センサー【方位計測機能】16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×14.6 機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合:約6ヵ月)(パワーセービング状態の場合:約26ヵ月)/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイ LEDホワイト タイマー 耐環境性耐低温仕様(-10℃) 材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 電波時計 ソーラー充電 防水10気圧防水 世界時計 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の環境を4つのアイコンで分かりやすく表示する環境お知らせクロックです。 アイコンは大型液晶画面の右側に大きく見やすく表示されます。また、高輝度均一発光タイプのバックライトを使った夜見えライト機能を搭載しており、夜間の暗闇での視認性が向上しています。 生活環境お知らせ機能 ・生活環境を4つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信OKマーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン) 仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱)) 材質樹脂 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×35 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)10~90 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0~40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(0~40℃) カレンダー付き 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カシオ計算機クラシックG-SHOCK
「Absolute Toughness」究極のタフネスを追求し歴史を積み重ねてきたG-SHOCKから、1990年代に人気を博したクラシックG-SHOCK、6900シリーズの定番モデルです。大きな液晶画面とLED バックライトで実用的な使用からストリート、スポーツシーンまで様々なスタイルに合う汎用性の高いモデルです。
材質【ケース・ベゼル・バンド】樹脂 質量(g)67 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度平均月差:±15秒 表示方式デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)53.2×50×18.7 機能ストップウオッチ(1/100秒(0’00’’00~59’59’’99)、1秒(1:00’00’’~23:59’59’’)、24時間計)、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート)/マルチアラーム・時報/報音フラッシュ機能(アラーム/時報/タイマー連動発光)/LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)/フルオートカレンダー/12/24時間制表示切替 電池寿命約5年 LEDホワイト タイマー 材質(バンド)樹脂 アラーム 防水20気圧防水 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「CASIO Collection」のスポーツモデルです。 時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。 また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。
機能ブラインドオペレーション構造、デュアルタイム、ストップウオッチ(1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き)、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付、12/24時間制表示切替※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。 材質ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)、バンド:樹脂バンド 電池寿命約10年 精度平均月差:±15秒 LED色グリーン 質量(g)30 タイマータイマー(セット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート) アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報 防水性5気圧防水 カレンダーフルオートカレンダー ライト種類LEDライト(オートライト、残照機能付き) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)48.2×35.2×12.1(ケース) 表示方式デジタル 材質(バンド)ラバー系 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替
1個
4,298 税込4,728
欠品中