周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。
新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。
夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。
ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。
2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。
時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。
電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。
フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。
夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。
また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル
直径(Φmm)353
仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階
質量(g)2100
種類掛時計
表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353
材質(ケース)樹脂
その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
使用電池アルカリ乾電池反形×5
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示
電池寿命約1年
音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダム
カレンダー付き
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
夜間でも時刻が見やすい新開発※の夜見えライトを搭載した、シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。
ライトの明るさは、強・弱・OFFから選択可能です。また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。
※LEDの前面に新開発のレンズを装着することで、光を水平に集め文字板を均等に照射します。
サイズ(H×W×D) 214×224×119mm(スタンド使用時)
付属品自立スタンド付き
材質ケース・ベゼル:樹脂
質量(g)640
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし)
表示方式アナログ
機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、夜見えライト(スーパーイルミネーター、明暗判定センサー付き明暗判定センサーにより、暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します)(明るさ設定(強/弱))
使用電池アルカリ乾電池単3形×3
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)
電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インテリア感覚で使える電波受信機能付きの掛時計です。
夜間でも時刻が視認できるネオブライト蓄光塗装をインデックスと時分針に取り入れました。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、光を蓄えて発光するネオブライトインデックスと時分針
質量(g)870
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×308×56
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命約1年
電波時計○
夜間秒針停止○
夜光(蓄光)○
関連キーワード