「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の状態をお知らせする掛時計が登場。
温度と湿度の状況から、室内の状況を分析して表示する「生活環境お知らせクロック」です。
「カビ・ダニ注意「熱中症注意」など室内の状況を4つのアイコンでわかりやすくお知らせします。
生活環境お知らせ機能
・生活環境を4つのアイコンでお知らせ
・温度・湿度傾向表示(上昇/下降を表示)
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン、温度・湿度傾向表示)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替
材質樹脂
質量(g)560
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×260×91
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(0~40℃)
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
こんなお得な商品も!
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計
・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス
直径(Φmm)350
質量(g)1500
種類掛時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54
表示方式アナログ
機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー
使用電池アルカリ乾電池単3形×2
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
電池寿命約1年
カレンダー付き
「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、日付などを表示する液晶表示が付いた掛時計が登場。
癖のないスタンダードなデザインなので飽きにくく、いろいろなお部屋にマッチします。ITM-200Jは健康管理にも役立つ温度/湿度計も搭載しています。
表示方式アナログ
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 温度計測機能(最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃)) 湿度計測機能(最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) フルオートカレンダー 月・日・曜日表示
種類掛時計
質量(g)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×46
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
夜間秒針停止○
関連キーワード