7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格アウトドアギアPRO TREKの中でも様々なアウトドアフィールドでのアクティビティに対応する「Multi Field Line(マルチフィールドライン)」から、NewモデルPRW-70が登場します。 時計本体をメタルのベゼルで挟み込むメタルレイヤー構造とラグ一体型ケースバックの採用により、手元になじむジャストサイズ化を実現。 また、指のホールド感を向上する特殊パターンを施した角型サイドボタンとボタンの誤作動を防ぐボタンガードを採用し、フィールドでの高い操作性を実現しています。
仕様ネオブライト、ねじロック式リューズ、ブラックIP(ケース部)、電波受信機能:自動受信(最大6回/日)、針位置自動補正機能、方位計測機能:自動水平補正機能、気圧計測機能、高度計測機能/相対高度計、温度計測機能、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能、フィッシングタイム、ムーンデータ(月齢のみ)、タイドグラフ、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測)、時刻アラーム5本・時報、針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時))、バッテリーインジケーター表示、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、耐低温仕様(-10℃)、操作音ON/OFF切替機能、ダブルLEDライト、ル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヶ月、パワーセービング状態の場合:約21ヶ月、ネオンイルミネーター、LED:ホワイト 材質樹脂/ステンレス、デュラソフトバンド(シリコーン樹脂)、無機ガラス 幅(mm)49.9 高さ(mm)51.1 質量(g)79 奥行(mm)14.5 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 表示方式デジアナ 防水20気圧防水
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

カシオ計算機電波ソーラー搭載
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKクライマーライン。本モデルは環境に配慮されたエコ素材を採用し、直感的な操作が可能なデジタルウオッチです。ソフトウレタンバンドやケース、樹脂製の裏蓋にバイオマスプラスチックを使用。また、蒸れを防ぐスリット穴を設け腕への装着性を向上しました。大型のダイレクトボタンにより、方位、気圧/温度、高度をワンプッシュで直感的に計測、把握できます。また、STN液晶やボールドフォントを採用し、視認性を向上させています。計測機能に加えタフソーラーや電波受信機能、10気圧防水等の基本性能も搭載し、過酷なアウトドアシーンでも使用できます。※液晶画面外周の「。」は、登山記録データ機能の動作時に、高度記録の経過時間を表すマークです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】樹脂(バイオマスプラスチック) 質量(g)45 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示方式デジタル センサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(±3,000m)、高度傾向グラフ、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(42時間分)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、東西南北をグラフィック表示、方位連続計測(60秒)、ベアリングメモリー(目標(目的地)の方位を記録して記録した方向を示す)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】2点補正、【温度計測機能】計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)51.2×44.6×13 LEDホワイト タイマー 耐環境性耐低温仕様(-10℃) 材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック) 電波時計 ソーラー充電 防水10気圧防水 世界時計 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシオ計算機腕時計
本格アウトドアギアPRO TREKの20気圧防水を搭載したアングラーラインから、釣りのツールにインスパイアされたカーボンベゼル搭載のPRW-73です。折り目模様の積層カーボンベゼルは、軽量で耐摩耗性を持ち、フィッシングでのハードな使用に耐える仕様となっています。また、文字板には波をイメージした透明印刷パターンを配しました。釣りのスピニングリールをイメージした質感高いブルーを傷に強いサファイアガラス外周に蒸着処理にて表現。ベゼルとりゅうず部分にはブルーIPを施し、レトログラードダイアルも金属感あるブルーで引き締め精悍なデザインとしました。また、腕との密着を防ぐ波打ちバンドにはソフトウレタンを採用。水辺のシーンでも軽快な装着性ある仕様としました。スライドレバーにも対応し、バンド交換などのメンテナンス性にも配慮。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えます。様々なシーンで対応する高い機能性と実用性をジャストサイズに詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式 材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール 寸法(mm)バンド装着可能:145~215 質量(g)80 精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m/1m単位)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/ 最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m /±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)※気圧傾向グラフは30分毎の計測に変更することができます。その際は過去5時間分です。方位計測機能:自動水平補正機能、16方位・方位の角度(0 ~ 359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示す)、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51.1 × 47 × 14.5 機能【タイドグラフ】【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【ムーンデータ】月齢のみ【操作音ON/OFF切替】【日の出・日の入時刻表示】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト、ネオンイルミネーター タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測 耐環境性耐低温仕様(-10℃) バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間:機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約21ヵ月 補正機能針位置自動補正機能 表面仕上げネイビーIP(ケース部) カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本・時報 ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、※文字板用のライトはネオンイルミネーターです。
1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷

カシオ計算機腕時計
自然を愛する人の本格アウトドアギア「PRO TREK」から、環境に優しいエコ素材を外装に展開した「クライマーライン」PRW-61。腕なじみの良い装着性と高い視認性はそのままに、ケースと裏蓋にはヒマシ油、バンドにはトウモロコシを原料としたバイオマスプラスチックを使用しています。ソフトウレタンバンドにはターゲットガイドを採用し、秒針の示す方角の判読性を高め、より方位が分かりやすい機能美あるデザインで表現。また、文字板には、針を太くした見やすいバーインデックスを採用し、視認性を高めています。ベゼルはIPを施したデザインとしています。時計本来の機能として世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。様々なシーンで対応する高い機能性と実用性をジャストサイズに詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式 材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール 寸法(mm)バンド装着可能:145~215 質量(g)53 精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 センサー方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正)、高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位) ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51 × 47.4 × 14.7 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測 耐環境性耐低温仕様(-10℃) バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 補正機能針位置自動補正機能 表面仕上げブラックIP(ベゼル部) カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂) ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本・時報 ストップウォッチ1/100秒、24時間計 ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷

カシオ計算機腕時計
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。視認性の高い蓄光入りの立体的なアラビック時字が特徴です。また、バイオマスプラスチック素材のソフトウレタンバンドとなっています。ケースと樹脂製の裏蓋にもバイマスプラスチックの素材を使用しています。マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式 材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール 寸法(mm)バンド装着可能:145~215 質量(g)55 精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高 /最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51 × 47.4 × 14.5 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト、ネオンイルミネーター タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測 耐環境性耐低温仕様(-10℃) バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 補正機能針位置自動補正機能 表面仕上げグレーIP(ベゼル部) カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂) ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本・時報 ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷

カシオ計算機タフソーラー
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、ソーラー搭載のPRG-340です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。タフソーラーにより、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込みました。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマスプラスチック)【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 質量(g)54 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 精度平均月差:±15秒 表示方式デジタル センサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×15.1 機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合)約7ヵ月(パワーセービング状態の場合)約27ヵ月/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイ LEDホワイト タイマー 耐環境性耐低温仕様(-10℃) 材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) ソーラー充電 防水10気圧防水 世界時計 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

カシオ計算機電波ソーラー搭載
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、電波ソーラー搭載のPRW-3400です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
仕様【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6●ホームタイム都市(受信機能対応都市) / 受信電波・東京、ソウル、台北/ 日本の標準電波JJY40・JJY60・(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/ アメリカの標準電波WWVBリスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/ イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77香港、北京/ 中国の標準電波BPC※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 質量(g)63 電源タフソーラー(ソーラー充電システム) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示方式デジタル センサー【方位計測機能】16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×14.6 機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合:約6ヵ月)(パワーセービング状態の場合:約26ヵ月)/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイ LEDホワイト タイマー 耐環境性耐低温仕様(-10℃) 材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) 電波時計 ソーラー充電 防水10気圧防水 世界時計 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷