W税率電卓カシオ計算機当日出荷
優れた操作性と視認性。税計算の税率を2通り設定できます。
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
仕様ジャストタイプ、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2色ホワイトサイズジャストタイプ質量(g)145電源TWO WAY POWER(CR2032)エコマーク認定認定電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)181.5×108×23電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×181.5×23エコマーク認定番号06 135 002