国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付
材質非磁性ステンレス鋼
等級OIML(国際法定計量機関)M1級
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製
形状円筒型
サイズJIS B7609:2008
精度JIS B7611-3:2008
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)。「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています(※E2級は対象外)
材質非磁性ステンレス鋼
力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様円筒型上下フック付
材質非磁性ステンレス鋼
等級OIML(国際法定計量機関)M1級
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅
形状板状(JIS(OIML)規格適合)
材質非磁性ステンレス鋼
JIS規格JIS B7609: 2008
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅
形状円筒型(JIS(OIML)規格適合)
材質非磁性ステンレス鋼
JIS規格JIS B7609: 2008
材質鋳鉄製
主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
関連キーワード
1
2
次へ