5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理 チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型 温度測定範囲(℃)-40~80 測定要素温度・湿度 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) 測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5% 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能 記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 防水保護等級IP67(水深1mに30分) データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件 記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスUSB通信 データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20 温度測定範囲(℃)-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1 電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件 記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー 大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。 液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20 温度測定範囲(℃)-40 ~ 80 測定対象温度 温度センサーサーミスタ 測定分解能(℃)0.1 電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) データ記録件数16000件 記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷