自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー
室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。
大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
コイン電池で長寿命
ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20
温度測定範囲(℃)-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1
電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26
温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスUSB通信
データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件
記録間隔1~255分間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26
温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1~255分間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
関連キーワード