PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。
温度表示方式デジタル
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
質量(g)45
電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34
温度表示(最小表示) 0.1℃
保護等級IP67(容器)
データメモリ(点)(温度・湿度)各16000
設置方式ハンディタイプ
測定範囲-40℃~80℃
寸法(mm)H34 x W90 x D15mm
質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む)
精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)
センサー温度測定IC
分解能0.1℃
測定チャンネル数1ch
電池リチウム電池 CR2477 1個
動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH
測定要素温度
電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。
仕様本体
質量(g)50
対応OSWindows(R)7/8.1/10
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1
記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
外寸法(mm)90×34×15
測定温度範囲(℃)-80~+80
記録間隔1~255分、1~60秒
サービス分類レンタル
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様本体
質量(g)50
対応OSWindows(R)7/8.1/10
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1
記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
外寸法(mm)90×34×15
測定温度範囲(℃)-80~+80
記録間隔1~255分、1~60秒
サービス分類レンタル
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
校正証明書一般校正
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
校正証明書一般校正(英語)
マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。
温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の
LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。
(※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要)
温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に
自動レポート化。
海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末
でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。
付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本
容量温度:16000件記録
電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい
精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)
チャンネル数温度/1ch
センサー温度:白金
温度測定範囲(℃)-80~80
測定対象温度
動作環境本体:-80~80℃
保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)
防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)
温度分解能(℃)測定表示:0.1
電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)
アズワン品番64-8002-33
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
20日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
測定温度範囲(℃)-80~80
精度(℃)±0.5
分解能(℃)0.1
電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。
校正証明書一般校正(中国語)
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
トラスコ品番338-4503
測定温度範囲(℃)-80~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
大型表示ロガーのアタッチメント(対象:KT-115XLF、KT-215XLF)
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
「KT-115LFP」のアタッチメント。
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
関連キーワード