東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパンツ。
着脱が簡単な前開きを採用。
靴を履いたまま着脱可能な裾ファスナー仕様。
セット内容下のみ
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋
混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
釣りをする際に便利な機能を備えたレジャー向けレインスーツです。水の浸入を防ぐ耐水圧10,000mm、ムレを逃す透湿度10,000g/m2・24hr、動きやすいストレッチ機能が備わっています。フードツバ先部分に芯が入っており、雨がフード内側に入りにくい構造です(衿収納式フード)。お尻中心部の縫い目を無くしたシームレス仕様で防水性を高めました。パンツは長靴の上から被せやすい幅広裾&面ファスナー仕様。カラビナやピンオンリールなどが取り付けられるベルト、Dカンを搭載。小物の保管に便利です。収納袋付き。
用途アウトドア、レジャーなど
耐水圧(mm)10000
素材ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
リーズナブルで、上下メッシュ付き。カッパ独特のベタツキ感を軽減。ゆったりサイズのレインスーツ
透明のメガネとマスクをつけフィット感を確保します。前合わせは”逆水止め”により雨や風の浸入を防ぎます。
裾調整機能により下からの雨・風の浸入を防ぎます。
パンツ裾は2段階で調整可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)(表地)ナイロン100(PVC)ラミネート、(裏地)ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
軽くて履きやすい前開きファスナーのレインパンツです。靴を履いたままでも着脱しやすい両裾ファスナー仕様です。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。裏メッシュ(ひざ下まで)仕様で、長時間の使用でも快適です。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなど
色ブラック
耐水圧(mm)15000
素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
総裏メッシュ付きでベタツキ感を緩和。ダブル前立てで雨の侵入を防ぐ。袖口は面ファスナーにより調整が可能でフィット感をアップ。上着の裾にはスピンドルを通し、ストッパーで裾調節が可能。パンツ裾口は、ドット釦でアジャスト裾口巾を2段階に調節可能。
関連キーワード