フロントに2カ所、バッグに3ヶ所、計5カ所の電熱パッドを装備。真冬の屋外作業やウインタースポーツなど、寒さが厳しい環境での使用にオススメです。胸のスイッチで3段階の温度調節が可能です(設定温度40℃の場合、10000mAh使用時 稼働時間約9.5時間)。モバイルバッテリーは付属しておりません(対応タイプ:5V/2A以上/USB)。
用途一般作業全般
種別ベスト
色ブラック
混率(%)(表地)表側ポリエステル100(合成ゴム ラミネート)、裏側ポリエステル100/(裏地)ポリエステル100
機能発熱
関連キーワード